PHIFER 3000063 Ekran Fiberglas 84 inç x 100 fit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı ve Pencere Ekranı |
Renk | Mangal kömürü |
uzunluk | 100ft. |
Örgü boyutu | X 18 14 |
Mesh Boyut Aralığı | Orta |
Ekran Malzemesi | Fiberglas |
genişlik | 84 " |
Tel Çapı. | 0.013 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.61 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7019520000 |
PLATFORM | Model | Tel Çapı. | Renk | uzunluk | Örgü boyutu | Mesh Boyut Aralığı | Ekran Malzemesi | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001825 | 0.011 " | Bronz | 50ft. | X 18 14 | Orta | Bronz | - | 30 " | €348.94 | ||
3001826 | 0.011 " | Bronz | 50ft. | X 18 14 | Orta | Bronz | - | 36 " | €420.67 | ||
3001828 | 0.011 " | Bronz | 50ft. | X 18 14 | Orta | Bronz | - | 48 " | €564.97 | ||
3000017 | 0.013 " | Mangal kömürü | 100ft. | X 18 14 | Orta | Fiberglas | - | 72 " | €222.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
3000012 | 0.013 " | Mangal kömürü | 100ft. | X 18 14 | Orta | Fiberglas | - | 96 " | €299.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
3003930 | 0.011 " | Gri | 7ft. | X 18 16 | Orta | Fiberglas | - | 36 " | €7.05 | ||
3002201 | 0.011 " | Gri | 100ft. | X 18 16 | Orta | Fiberglas | - | 36 " | €75.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00