PHIFER 3001828 Ekran Bronz 48 inç x 50 fit
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı ve Pencere Ekranı |
Renk | Bronz |
uzunluk | 50ft. |
Örgü boyutu | X 18 14 |
Mesh Boyut Aralığı | Orta |
Ekran Malzemesi | Bronz |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.011 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 12.4 |
HS kodu | 7419995500 |
PLATFORM | Model | Tel Çapı. | Renk | uzunluk | Örgü boyutu | Mesh Boyut Aralığı | Ekran Malzemesi | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001825 | 0.011 " | Bronz | 50ft. | X 18 14 | Orta | Bronz | - | 30 " | €348.94 | ||
3001826 | 0.011 " | Bronz | 50ft. | X 18 14 | Orta | Bronz | - | 36 " | €420.67 | ||
3000017 | 0.013 " | Mangal kömürü | 100ft. | X 18 14 | Orta | Fiberglas | - | 72 " | €222.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
3000063 | 0.013 " | Mangal kömürü | 100ft. | X 18 14 | Orta | Fiberglas | - | 84 " | €257.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
3000012 | 0.013 " | Mangal kömürü | 100ft. | X 18 14 | Orta | Fiberglas | - | 96 " | €299.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
3003930 | 0.011 " | Gri | 7ft. | X 18 16 | Orta | Fiberglas | - | 36 " | €7.05 | ||
3002201 | 0.011 " | Gri | 100ft. | X 18 16 | Orta | Fiberglas | - | 36 " | €75.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00