Philips Advance 71a5081-001d | Hid Balast Seti Metal Halide 35/39 W | 6cat2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/277 VAC, 35/39W Lamba | AE7ZXP 6CAT2

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/277 VAC, 35/39W Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZXP Modeli: 71A5081-001DÇapraz Referans: 6CAT2
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
€158.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduM130
Balast AilesiHID Manyetik
Balast TipiÇekirdek ve Bobin
Yükseklik2 15 / 16 "
Hz60
Giriş Gerilimi120/277
Giriş Watt56
Yalıtım sınıfıH
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt35/39
uzunluk3 15 / 16 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V0.45
Çalışma Amperleri @ 277V0.2
Termal korumaYok hayır
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıANSI KoduBalast AilesiLamba WattuzunlukMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Başlangıç ​​türüTermal korumaÜcret
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277 VAC, Prob, 400W Lamba | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID Manyetik4004.75 "-20 Derece FSonda-€194.97
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 1000 W Lamba | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID Manyetik10006"-20 Derece FSonda-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob, 1000W Lamba | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID Manyetik10006"-20 Derece FSonda-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Darbeli Başlatma Tipi, 150 W Lamba | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID Manyetik1503 15 / 16 "-20 Derece FNabız-€199.80
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID Balast, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 250 W Lamba | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID Manyetik2504.75 "-20 Derece FSonda-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob, 400W Lamba | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID Manyetik4004.75 "-20 Derece FSonda-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 250 W Lamba | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID Manyetik2503 15 / 16 "-20 Derece FSonda-€205.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/277 VAC, 35/39W Lamba
€158.68 / Adet