Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 150 W Lamba | AA8TLR 1A032

PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 150W Lamba

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8TLR Modeli: 71A8172-001DÇapraz Referans: 1A032
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
€191.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduS55
Balast AilesiHID Manyetik
Balast TipiÇekirdek ve Bobin
Yükseklik2.875 "
Hz60
Giriş Gerilimi120 / 208 / 240 / 277
Giriş Watt188
Yalıtım sınıfıH
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
Lamba Watt150
uzunluk3 15 / 16 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-40 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V1.7
Çalışma Amperleri @ 208V1
Çalışma Amperleri @ 240V0.8
Çalışma Amperleri @ 277V0.7
Başlangıç ​​türüNabız
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.89
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Kuru Film Kapasitör, Ateşleyici ve Braket Kiti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukANSI KoduBalast TipiMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Termal korumagenişlikYükseklikGiriş GerilimiÜcret
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 100 W Lamba | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.27
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 250 W Lamba | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€251.45
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 400 W Lamba | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€295.60
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120/208/240/277 VAC, 70W Lamba | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.18
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W Lamba | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€259.21
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W Lamba | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€311.52
PHILIPS ADVANCE 71A8753-001 HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120/208/240/277/480 VAC, 1000W Lamba | AA9VAG 1FYE2 71A8753-0016"S52Çekirdek ve Bobin-40 Derece F-6"4.437 "120/208/240/277/480€465.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID Balast, Yüksek Basınçlı Sodyum, 120 - 277 VAC, 150W Lamba
€191.30 / Adet