PHILIPS ADVANCE 71A81A2001D Yüksek Basınçlı Sodyum Balast, 150W, 12V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Balast |
Model | uzunluk | ANSI Kodu | Balast Tipi | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Termal koruma | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €143.48 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €190.05 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €240.50 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €282.37 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €171.40 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €263.14 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €319.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00