PHILIPS ADVANCE 71A8970001D HID Ballast, High Pressure Sodium, 120 To 277 VAC, 200W Lamp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Balast |
Model | uzunluk | ANSI Kodu | Balast Tipi | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Termal koruma | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €164.27 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €191.30 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €251.45 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €295.60 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | €164.18 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €259.21 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | €311.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00