Philips Advance 7c240p40r | Kuru Film Hid Kapasitör 24 Uf 400v Yuvarlak | 5znd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE 7C240P40R PCB Olmayan Kondansatör, 480V Maks Voltaj, 24 Mikrofarad, 400W | AE7NEG 5ZND4

PHILIPS ADVANCE 7C240P40R PCB Olmayan Kondansatör, 480V Maks Voltaj, 24 Mikrofarad, 400W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NEG Modeli: 7C240P40RÇapraz Referans: 5ZND4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€101.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapasitör
Çap1.75 "
Yükseklik4 13 / 16 "
MFD Derecelendirmesi24
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil105 Derece C
Gerilim400V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8532250020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 400W Metal Halide Lamba ile Kullanım İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikGerilimÜcret
PHILIPS ADVANCE 7C100M40R PCB Olmayan Kondansatör, 480V Maks Voltaj, 10 Mikrofarad, 100W | AE7NEF 5ZND3 7C100M40R1.375 "3.75 "400V€59.15
PHILIPS ADVANCE 7C150P40R PCB Olmayan Kondansatör, 480V Maks Voltaj, 15 Mikrofarad, 250W | AE7NEH 5ZND5 7C150P40R1.75 "3.75 "400V€79.49
PHILIPS ADVANCE 7C080L30RA PCB Olmayan Kondansatör, 300 VAC, 8 Mikrofarad, 70 W | AE7NEP 5ZNE1 7C080L30RA1.25 "2.75 "300V€60.47
PHILIPS ADVANCE 7C050L30RA PCB Olmayan Kondansatör, 50W, Yuvarlak Kasa, 300 VAC, 5 Mikrofarad | CF6NZW 7C050L30RA----
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE 7C120M33R PCB Olmayan Kondansatör, 330 VAC, 12 Mikrofarad, 100 W | CF6PAC 7C120M33R----
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE 7C240P40R PCB Olmayan Kondansatör, 480V Maks Voltaj, 24 Mikrofarad, 400W
€101.93 / Adet