Philips Advance Imh-70-d-lf | Hid Balast E-vision (tm) 70w | 4hgj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Balast E-vision (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Balast E-görüş (tm) 70w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YYF Modeli: IMH-70-D-LFÇapraz Referans: 4HGJ9
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
€313.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduM98 / M139 / M143
Balast Ailesie-Vizyon (TM)
Balast TipiElektronik
Yükseklik1.5 "
Hz60
Giriş Gerilimi120/277
Giriş Watt80
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt70
uzunluk5"
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece C / -4 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V0.67
Çalışma Amperleri @ 277V0.29
Termal korumaEvet
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI KoduBalast AilesiYükseklikHzuzunlukgenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Hid Balast Elektronik E-vizyon | AD7YYD 4HGJ6 IMH-70-G-LFM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Hid Balast Elektronik E-vizyon (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Elektronik E-vizyon (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1.5 "605"3"€318.11
PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid Balast Elektronik 120/277v 70w | AF9PUE 30PL06 IMH-70-E-LFM98/C98/M139/C139/M143/C143e-Vision (TM)1 13 / 64 "50/605.5 "1 45 / 64 "€327.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Balast E-görüş (tm) 70w
€313.32 / Adet