Philips Advance Imh-70-e-lf | Hid Balast Elektronik 120/277v 70w | 30pl06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid Balast Elektronik 120/277v 70w | AF9PUE 30PL06

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid Balast Elektronik 120 / 277v 70w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PUE Modeli: IMH-70-E-LFÇapraz Referans: 30PL06
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
€327.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduM98/C98/M139/C139/M143/C143
Balast Ailesie-Vision (TM)
Balast TipiElektronik
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik1 13 / 64 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/277
Giriş Watt80
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt70
uzunluk5.5 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece C / -4 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V0.68
Çalışma Amperleri @ 208V0.46
Çalışma Amperleri @ 240V0.38
Çalışma Amperleri @ 277V0.28
Başlangıç ​​türüNabız
Termal korumaEvet
genişlik1 45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8504100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI KoduBalast AilesiYükseklikHzuzunlukgenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Hid Balast Elektronik E-vizyon | AD7YYD 4HGJ6 IMH-70-G-LFM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Hid Balast Elektronik E-vizyon (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Balast E-vision (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9 IMH-70-D-LFM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1.5 "605"3"€313.32
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Elektronik E-vizyon (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-Vizyon (TM)1.5 "605"3"€318.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Hid Balast Elektronik 120 / 277v 70w
€327.95 / Adet