Philips Advance Iop-4psp32-sc | Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | 5knj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AE4HLZ 5KNJ3

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HLZ Modeli: IOP-4PSP32-SCÇapraz Referans: 5KNJ3
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
€65.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.93 için 0.40
Balast Faktörü0.88
Balast AilesiOptanium (R) GİB
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt110
Lamba TipiT8 Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı4
F25T8 Lamba Sayısı4
F28T8 Lamba Sayısı4
F32T8 Lamba Sayısı4
F32T8 (28W) Lamba Sayısı4
F32T8 (30W) Lamba Sayısı4
F32T8U Lamba Sayısı4
Lamba Sayısı4
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
UPC781087081808
Gerilim120/277
genişlik1 11 / 16 "
Kablolama TipiDizi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • F30T8 Lamba Sayısı (4)
  • Özel Özellikler: Yüksek Verimlilik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Amper ACBalast AilesiLamba SayısıGüç FaktörüBaşlangıç ​​türüGerilimgenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Elektronik Balast F32t8 Lambalar 120/277v | AA6HAU 13Y375 GİB-2PSP32-N0 Derece F0.48Afyon (R)20.98Programlı120/2771 11 / 16 "€40.15
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektronik Balast F32t9 Lambalar 120/277v | AA6HAV 13Y376 GİB-2PSP32-LW-N0 Derece F0.4Afyon (R)20.99Programlı120/2771 11 / 16 "€49.22
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AA9ULR 1FEW2 GİB-2P32-HL-N-20 Derece F0.62 için 0.26Optanium (R) GİB1 ya 20.98'den büyükAnlık120/2771 11 / 16 "€38.97
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AA9ULT 1FEW3 GİB-3P32-HL-N-20 Derece F0.91 için 0.39Optanium (R) GİB30.98'den büyükAnlık120/2771 11 / 16 "€43.21
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 Derece F0.71 için 0.31Centium (TM)30.98'den büyükAnlık120/2771 11 / 16 "€27.65
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 Derece F0.94 için 0.41Centium (TM)40.98'den büyükAnlık120/2771 11 / 16 "€40.03
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Elektronik Balast T8 Lambalar 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 GİB-2P59-N32 Derece F0.91 için 0.39Afyon (R)20.98'den büyükAnlık120/2771 11 / 16 "€42.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Elektronik Balast T8 Lambalar 120 / 277v
€65.82 / Adet