Philips Advance Ledinta0350c425fo | 4hgl7 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 120-425 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YYX Modeli: LEDINTA0350C425FOÇapraz Referans: 4HGL7
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
€234.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Yükseklik1.5 "
Giren akım1.4 AAC
Giriş gücü165
Giriş Gerilimi120 277-VAC
uzunluk9.5 "
Çıkış Akımı0.35 ADÇ
Çıkış Gerilimi120-425 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı40 ila 150 W
UPC781087063811
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru Nemli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiuzunlukÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Sürücü 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADÇ2.8-24.6 VDC1.38 "€93.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 120-425 V
€234.43 / Adet