Philips Advance Led120a0700c24f | 4hgl5 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Sürücü 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Sürücü 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YYV Modeli: LED120A0700C24FÇapraz Referans: 4HGL5
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
€99.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Yükseklik1.187 "
Giren akım0.2 AAC
Giriş gücü21.5
Giriş Gerilimi120 VAC
uzunluk5.187 "
Çıkış Akımı0.7 ADÇ
Çıkış Gerilimi2.8-24.6 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı2.0 ila 17.2 W
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiuzunlukÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120 277-VAC9.5 "0.35 ADÇ120-425 VDC2 5 / 16 "€242.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Sürücü 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
€99.21 / Adet