PHILIPS BURTON CS316ST Muayene Hafif Rocker Hd Ve Tek Trac
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muayene Işığı |
Ayarlanabilir | Kapsamlı Erişim ve Hareket Aralığı ile Esnek |
Kol uzunluğu | 37.5 " |
Renk | Beyaz |
Renk sıcaklığı. | 4300K |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | Halojen |
Lens | Temizle |
Işık çıkışı | 126,000 Lüks @ 24 " |
Montaj Tipi | Tek Fastrac |
Genel Erişim | 37.5 " |
anahtar | Rock'çı |
Tip | Fastrac |
Gerilim | 120 |
Watt | 150 |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 9405108020 |
PLATFORM | Model | Watt | Kol uzunluğu | Renk sıcaklığı. | Kordon uzunluğu | Işık çıkışı | Montaj Tipi | Genel Erişim | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216W | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Duvar | 37.5 " | Duvar | €4,362.21 | ||
OP216st | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Tek Fastrac | 37.5 " | Fastrac | €8,559.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
OP216DT | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Çift Fastrac | 37.5 " | Fastrac | €11,888.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft. | 50,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 28 " | Duvar | €1,516.66 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 35.5 " | Duvar | €1,337.79 | ||
GLW30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 35.5 " | Duvar | €1,337.79 | ||
CS316W | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft. | 126,000 Lüks @ 24 " | Duvar | 37.5 " | Duvar | €4,957.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00