PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK Akkor Ampul, A21, Orta Vidalı, 2205 Lm, 150W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
ANSI Kodu | C78.20 |
baz Türü | Orta Vida E26 |
Işın açısı | 360 Derece |
Ampul Çapı | 2 5 / 8 " |
Ampul Yuvası | Cam |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
Bitiş | Temizle |
Kapalı Armatürler İçin | Yok hayır |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
Işık Dağılımı | Sel |
lümen | 2205 lm |
Min. Sıcaklık | -10 Derece. F |
Uzunluk | 5 3 / 4 " |
Nominal Yaşam | 1000 saat. |
Kaba hizmet | Evet |
Shape | Yok hayır |
Başlangıç türü | Anlık |
Sıcaklık. menzil | -10 ila 100 Deg. F |
Üç yol | Yok hayır |
Tip | Reflektör |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 150W |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Nominal Yaşam | ANSI Kodu | baz Türü | Kaba hizmet | Shape | Ticaret Numarası | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/100A/WL 120V 12/1 | 1750 saat. | C78.20 | Orta Vida E26 | Yok hayır | Yok hayır | A/G/PS | Standart | 30 / 100W | €5.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
BC40BA9C/CL/LL 6/4 | 2000 saat. | C78.23 | Yok hayır | Yok hayır | BA9 | BC40BA9C/CL/LL 6/4 | Dekoratif | 40W | €6.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00