PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 Akkor Ampul, Ba9, Mumluk Vidası, 300 Lm, 40W, 4'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Lamba |
ANSI Kodu | C78.23 |
baz Türü | Yok hayır |
Işın açısı | 55 Derece |
Ampul Çapı | 2 1 / 8 " |
Ampul Yuvası | Cam |
Renk sıcaklığı. | 2500K |
Bitiş | Temizle |
Kapalı Armatürler İçin | Yok hayır |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı Sadece |
Işık Dağılımı | Sel |
lümen | 300 lm |
Min. Sıcaklık | -10 Derece. F |
Uzunluk | 4 1 / 8 " |
Nominal Yaşam | 2000 saat. |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Shape | BA9 |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Başlangıç türü | Anlık |
Sıcaklık. menzil | -10 ila 100 Deg. F |
Üç yol | Yok hayır |
Ticaret Numarası | BC40BA9C/CL/LL 6/4 |
Tip | Dekoratif |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 40W |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Nominal Yaşam | ANSI Kodu | baz Türü | Kaba hizmet | Shape | Ticaret Numarası | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/RS/TF 120-130V 8/1 ADET | 1000 saat. | C78.20 | Orta Vida E26 | Evet | Yok hayır | - | Reflektör | 150W | €20.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
30/100A/WL 120V 12/1 | 1750 saat. | C78.20 | Orta Vida E26 | Yok hayır | Yok hayır | A/G/PS | Standart | 30 / 100W | €5.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00