PHILLOCRAFT WS7296L Üretim Tablası Başlangıç Laminatı 96 x 72
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Gri |
derinlik | 72 " |
Kenar türü | Düz |
Yükseklik | 33 3/8 - 36 3/4 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yük katsayısı | Sq Ft Başına 100 lb |
Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 1" |
genişlik | 96 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik laminat |
Gemi ağırlığı (kg) | 214.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | Kenar türü | Malzeme | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | macun | 42 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Sunta | €1,416.29 | |
4LMF4 | macun | 48 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Sunta | €1,595.48 | |
4LMF5 | macun | 54 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Sunta | €1,709.28 | |
WS2496 | macun | 24 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Sunta | €1,295.33 | |
WS3096 | macun | 30 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Sunta | €1,396.93 | |
WS2496L | Gri | 24 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Plastik laminat | €1,517.43 | |
WS3096L | Gri | 30 " | Düz | 12 ga. Çelik | 96 " | Plastik laminat | €1,577.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00