Pic Gauges 4001-4la | Vakum Gge Hvy Dty 4 In. 30-0 Hg Vakum | 20tx09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GÖSTERGELERİ 4001-4LA Vakum Göstergesi Ağır Hizmet 4 İnç 30-0 Hg Vakum | AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA Vakum Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30-0 Hg Vakum

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LLA Modeli: 4001-4LAÇapraz Referans: 20TX09

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€185.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum monometresi
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4"
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 In. Hg
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.2
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Vakum Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 3
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket MalzemesiKasa RengiKutu MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı YeriBoyutu Dialobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
PIC GAUGES 201L-404A Vakum Göstergesi Sıvı 4 inç 30-0 inç Hg Vakum | AG9LGF 20TV39 201L-404ABakırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırAlt4"Plastik30 Derece ila 160 Derece F€61.74
PIC GAUGES 202L-404A Vakum Ölçer 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJF 20TW51 202L-404ABakırPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırGeri Merkez4"Plastik30 Derece ila 160 Derece F€84.21
PIC GÖSTERGELERİ 6001-4LA Vakum Ölçer Ağır Hizmet Tipi 6 30-0 Hg'de | AG9LNA 20TX55 6001-4LAPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt6"Cam-30 Derece ila 180 Derece F€300.98
PIC GAUGES 601L-254A Vakum Ölçer 1/4 inç NPT 2-1 / 2 İnç | AG9LNY 20TY07 601L-254ABakırAltınPirinçBakırAlt2.5 "Plastik30 Derece ila 160 Derece F€87.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 4001-4LA Vakum Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30-0 Hg Vakum
€185.76 / Adet