Pic Gauges 4001-4lch | Bileşik Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30/300 | 20tx17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 4001-4LCH Bileşik Gösterge Ağır Hizmet 4 İnç 30/300 | AG9LLJ 20TX17

PIC GAUGES 4001-4LCH Bileşik Gösterge Ağır Hizmet 4 İnç 30/300

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LLJ Modeli: 4001-4LCHÇapraz Referans: 20TX17
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
€183.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4"
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 ila 300 In. Hg/ Psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet5/2
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Bileşik Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 30/50
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEn Küçük MezuniyetKasa RengiKutu MalzemesiSoket MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı YeriBoyutu Dialobjektif MalzemeÜcret
PIC GAUGES 201L-404CB Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CC Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CE Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CF Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC ÖLÇERLER 201L-404CH Bileşik Gösterge Sıvı 4 İnç 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 202L-404CC Bileşik Ölçer 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırGeri Merkez4"Plastik€84.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 4001-4LCH Bileşik Gösterge Ağır Hizmet 4 İnç 30/300
€183.75 / Adet