Pic Gauges 6001-2lr | Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 In 5000 Psi | 20tx52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GÖSTERGELERİ 6001-2LR Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 In 5000 psi | AG9LMX 20TX52

PIC GAUGES 6001-2LR Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 In 5000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LMX Modeli: 6001-2LRÇapraz Referans: 20TX52
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
€290.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial6"
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 - 5000 psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet50
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 500
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GAUGES 6001-2LH Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 için 3002€290.31
PIC GAUGES 6001-2LB Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 için 150.1€290.31
PIC GAUGES 6001-2LC Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 için 300.2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LD Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 için 600.5€290.31
PIC GAUGES 6001-2LE Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 için 1001€290.31
PIC GAUGES 6001-2LF Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 - 160 psi2€290.31
PIC GAUGES 6001-2LG Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 İnç 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 için 2002€290.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 6001-2LR Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 6 In 5000 psi
€290.31 / Adet