Plast-o-matic Ckm050v-pv | 11d186 Çek Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Çek Valf, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA2VQL 11D186

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Çek Valf, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VQL Modeli: CKM050V-PVÇapraz Referans: 11D186
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
€132.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Giriş Merkezine Kapak2-5 / 16 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1.0 - 1.5 psi
uzunluk3 13 / 16 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Montaj konumuherhangi
Toplam yükseklik3 51 / 64 "
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
beden1 / 2 "
genişlik2 13 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikbedengenişlikÜcret
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV Çek Valf, Viton Conta, PVC, 3/4 İnç Boyut | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 Derece F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€168.63
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV Çek Valf, Viton Conta, PVC, 1 İnç Boyut | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 Derece F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€170.10
PLAST-O-MATIC CKM050V-PP Çek Valf, Viton Conta, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "Polipropilen180 Derece F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€184.98
PLAST-O-MATIC CKM075V-PP Çek Valf, Viton Conta, Polipropilen, 3/4 İnç Boyut | AA2VQQ 11D190 CKM075V-PP4.125 "Polipropilen180 Derece F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€222.88
PLAST-O-MATIC CKM100V-PP Çek Valf, Viton Conta, Polipropilen, 1 İnç Boyut | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "Polipropilen180 Derece F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€240.91
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV Çek Valf, EPDM Conta, PVC, 1/2 İnç Boyut | CD4HAB CKM050EP-PV------€125.62
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV Çek Valf, EPDM Conta, PVC, 3/4 İnç Boyut | CD4HAC CKM075EP-PV------€151.01
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Çek Valf, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Ebat
€132.72 / Adet