PLAST-O-MATIC GX300EP-PP Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvar, Polipropilen, 3 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözetleme Camı, Nem Göstergesi |
Model | Bağlantı Malzemesi | + | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX050V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 4.75 " | 1 / 2 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €336.24 | |
GX075V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 4.75 " | 3 / 4 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €358.35 | |
GX100V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.25 " | 1" | 32 Derece ila 140 Derece F | €377.24 | |
GX125V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.25 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €468.97 | |
GX150V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.5 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €497.86 | |
GX200V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 7.375 " | 2" | 32 Derece ila 140 Derece F | €597.91 | |
GX300V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 110 psi | 8.375 " | 3" | 32 Derece ila 140 Derece F | €1,024.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00