Plast-o-matic Pra150v-pv | Basınç Regülatörü, 1-1/2 İnç Boyut, 5 ila 125 Psi | 11g059 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC PRA150V-PV Basınç Regülatörü, 1-1/2 İnç Boyut, 5 ila 125 psi | AA3AWV 11G059

PLAST-O-MATIC PRA150V-PV Basınç Regülatörü, 1-1/2 İnç Boyut, 5 ila 125 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3AWV Modeli: PRA150V-PVÇapraz Referans: 11G059
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
€1,026.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilotla Çalışan Basınç Regülatörü
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik9 9 / 16 "
Giriş Boyutu1.5 "
uzunluk5"
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1.5 "
Basınç Ayar Aralığı5 - 125 psi
Conta MalzemesiViton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.9
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikGiriş BoyutuuzunlukMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuÜcret
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV Basınç Regülatörü, Hava Pilotlu, PVC, 1/4 İnç Boyut | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140 Derece F1 / 4 "€434.61
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV Basınç Regülatörü, Hava Pilotlu, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 Derece F1 / 2 "€492.69
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV Basınç Regülatörü, 3/4 İnç Boyut, 5 ila 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 Derece F3 / 4 "€767.06
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV Basınç Regülatörü, 1 İnç Boyutu, 5 - 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 Derece F1"€845.16
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV Basınç Regülatörü, Hava Pilotlu, PVC, 3 İnç Boyut | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 Derece F3"€1,962.38
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP Basınç Regülatörü, Hava Pilotlu, PVC Conta, Polipropilen, 1/4 İnç Boyut | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPPolipropilen4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 Derece F1 / 4 "€462.64
PLAST-O-MATIC PRA050V-PP Basınç Regülatörü, Hava Pilotlu, PVC Conta, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA3AWZ 11G063 PRA050V-PPPolipropilen6.187 "1 / 2 "2.5 "180 Derece F1 / 2 "€586.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC PRA150V-PV Basınç Regülatörü, 1-1/2 İnç Boyut, 5 ila 125 psi
€1,026.18 / Adet