<span Class='notranslate'>Plast-o-matic </span> Prh025v-pp | 11g078 Pressure Regulator | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, Polipropilen, 1/4 İnç Boyut | AA3AXQ 11G078

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP Pressure Regulator, Spring, PVC Seal, Polypropylene, 1/4 Inch Size

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3AXQ Model: PRH025V-PPÇapraz Referans: 11G078
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
€700.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPolipropilen
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik6.875 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2"
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı10 - 125 psi
Conta MalzemesiViton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikGiriş BoyutuuzunlukMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
PLAST-O-MATIC PRH025V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1/4 İnç Boyut | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 Derece F1 / 4 "10 - 125 psi€596.85
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 3 İnç Boyut | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVİşlenmiş PVC23 "3"8"140 Derece F3"10 - 125 psi€3,371.71
PLAST-O-MATIC PR300V-PP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, Polipropilen, 3 İnç Boyut | AA3AXX 11G084 PR300V-PPPolipropilen23 "3"8"180 Derece F3"5 - 50 psi€4,977.97
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, EPDM Conta, PVC, 1/4 İnç Boyut | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, EPDM Conta, PVC, 3 İnç Boyut | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 4 İnç Boyut | CD4HRK PRH400V-PV--------
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, EPDM Conta, PVC, 4 İnç Boyut | CD4HRL PRH400EP-PV--------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP Pressure Regulator, Spring, PVC Seal, Polypropylene, 1/4 Inch Size
€700.77 / Adet