Bussmann Lps-rk-90spi Sigorta, Düşük Tepe, Sınıf Rk1 | 5nle8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPS-RK-90SPI Sigorta, 90 A, 600 VAC, Zaman Gecikmeli, Akım Sınırlama, Melamin | AE4WTR 5NLE8

BUSSMANN LPS-RK-90SPI Sigorta, 90 A, 600 VAC, Zaman Gecikmesi, Akım Sınırlama, Melamin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WTR Modeli: LPS-RK-90SPIÇapraz Referans: 5NLE8
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
€262.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap1.125 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sigorta Amperi90
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk7.875 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kısa devrelere ve ark parlaması tehlikelerine karşı koruma için kullanılan zaman gecikmeli sigorta
  • Açık sigorta gösterge özelliğine sahip akım sınırlayıcı çift elemanlı sigorta
  • UL listeli ve CSA sertifikalı sigorta, standart kesme değeri 300 kAIC olan
  • 2: 1 ampasite oranına sahip olduğu için tüm Low-Peak grup sigortalarıyla kolay seçici koordinasyon sunar
  • Tip 2 hasarsız koruma IEC ve NEMA yol vericiler için idealdir (uygun şekilde boyutlandırıldıktan sonra)
  • Enerji verimliliği ve yüksek ani akım koruması için düşük watt kayıplı güç tüketimine sahiptir
  • Zaman geciktirme işlevi, yedek motor aşırı yükleme ve tek fazlı koruma için uygun% 130 FLA boyutlandırmasına izin verir
  • Ek güvenlik için elektriksel olarak izole edilmiş uç kapaklarıyla birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIkılıç1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPISilindirik13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIkılıç1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIkılıç1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPISilindirik13 / 16 "125"€79.47
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIkılıç1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Sigorta Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPISilindirik13 / 16 "155"€72.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPS-RK-90SPI Sigorta, 90 A, 600 VAC, Zaman Gecikmesi, Akım Sınırlama, Melamin
€262.85 / Adet