PLAST-O-MATIC PRH100EP-TF Pressure Regulator, Spring, EPDM Seal, PTFE, 1 Inch Size
Madde: CD4HTX
Model: PRH100EP-TF
€2,817.05 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç düzenleyici |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140 Derece F | 1 / 4 " | 10 - 125 psi | €596.85 | ||
PRH300V-PV | İşlenmiş PVC | 23 " | 3" | 8" | 140 Derece F | 3" | 10 - 125 psi | €3,371.71 | ||
PRH025V-PP | Polipropilen | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180 Derece F | 1 / 4 " | 10 - 125 psi | €700.77 | ||
PR300V-PP | Polipropilen | 23 " | 3" | 8" | 180 Derece F | 3" | 5 - 50 psi | €4,977.97 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | €690.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | €4,375.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00