PLAST-O-MATIC PS050EPW11-120/60-CP Solenoid Valf, Pilot Kumandalı, PTFE Körüklü, CPVC, 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Solenoid Vana |
Model | toplam Genişlik | gövde Malzemesi | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | + | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050VW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | Viton | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €941.90 | |
PS050EPW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | EPDM | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €910.88 | |
PS075VW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | Viton | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €994.09 | |
PS075EPW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | EPDM | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €964.37 | |
PS100VW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | Viton | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €1,020.99 | |
PS100EPW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | EPDM | Solenoid Vana | 140 Derece F | 63 / 64 " | €1,033.20 | |
PS150VW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5 " | Viton | Solenoid Vana | 140 Derece F | 1-15 / 16 " | €1,438.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00