Plast-o-matic Rvd050v-pv | 11g098 Ayar Geri Basın. Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV By-Pass Vanası, Karşı Basınç, 90 Derece. Diyafram, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA3AYM 11G098

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV By-Pass Valfi, Karşı Basınç, 90 Derece. Diyafram, PVC, 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3AYM Modeli: RVD050V-PVÇapraz Referans: 11G098
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
€296.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPVC
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik5 13 / 16 "
Uzunluk2.375 "
basınç Aralığı5 - 100 psi
Koltuk malzemesiViton
Yay malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
PLAST-O-MATIC RVD025V-PV By-Pass Vanası, Karşı Basınç, 90 Derece. Diyafram, PVC, 1/4 İnç Boyutu | AA3AYL 11G097 RVD025V-PV1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"€251.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV By-Pass Valfi, Karşı Basınç, 90 Derece. Diyafram, PVC, 1/2 İnç Boyut
€296.77 / Adet