PLASTEC S14SS4P050 Fırtına Fanı, Doğrudan Tahrikli İleri Eğri, 9.875 İnç Tekerlek Çapı, 1/2 hp Motor, 1 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Üfleyici RPM | 1725 RPM |
CFM @ 0.500-In. SP | 100 |
CFM @ 0.750-In. SP | 150 |
CFM @ 1.000-In. SP | 175 |
dBA @ 5 Ayak | 69 dBA |
derinlik | 19.05 " |
Tam Yük Amperi | 5.26 / 2.63A |
Yükseklik | 25.54 " |
Konut Finish | Polipropilen |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Hz | 60 Hz |
Giriş Çapı | 4.43 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | -13 Derece. F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 140 Derece F |
Motor Çerçevesi | 71 |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Motor Devri | 1725 RPM |
Çıkış Dia. | 4.53 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 14mm |
Gerilim | 115 / 230V AC |
Tekerlek çapı | 9.875 " |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek tipi | İleri Eğri |
Tekerlek Genişliği | 3.38 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | CFM @ 1.250-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | €2,689.39 | TEKLİF TALEBİ
|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,690.61 | TEKLİF TALEBİ
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €3,009.75 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | €2,628.96 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,636.97 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €2,940.54 | TEKLİF TALEBİ
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | €3,054.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00