Pneumadyne Eb80-1/4 | Erkek Konnektör 3/8 X 1/4 İnç Pirinç | 5lwh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 Erkek Konnektör 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AE4NAV 5LWH5

PNEUMADYNE INC EB80-1/4 Erkek Konnektör 3/8 x 1/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NAV Modeli: EB80-1/4Çapraz Referans: 5LWH5
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
€17.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Erkek Konnektör
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
RenkPirinç
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde Tüp.Barb Boyutugövde MalzemesiRenkHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Erkek Konnektör 1/16 x 1/8 İnç Pirinç | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikel kaplamalı pirinç-7 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 8 "-65 derece 300 dereceye kadar F€6.76
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/16 İnç Pirinç | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç-5 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 16 "-65 derece 300 dereceye kadar F€7.44
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/4 İnç Pirinç | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç-9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 4 "-65 derece 300 dereceye kadar F€10.64
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Paslanmaz ÇelikGümüş9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 4 "-65 derece 300 dereceye kadar F€36.93
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/8 İnç Pirinç | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç-7 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 8 "-65 derece 300 dereceye kadar F€6.42
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 Erkek Konnektör 1/4 x 1/4 İnç Pirinç | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "PirinçPirinç9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi1 / 4 "-20 Derece ila 160 Derece F€10.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC EB80-1/4 Erkek Konnektör 3/8 x 1/4 İnç Pirinç
€17.01 / Adet