Pneumadyne Eb30-1/16-5 | Erkek Konnektör 1/8 X 1/16 İnç Pirinç | 2saat3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/16 İnç Pirinç | AC2HTU 2KHR3

PNEUMADYNE INC EB30-1/16-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/16 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HTU Modeli: EB30-1/16-5Çapraz Referans: 2KHR3
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
€7.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Erkek Konnektör
Barb Boyutu1 / 8 "
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Hex Boyutu5 / 16 "
Maks. Basınç-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F
Boru Boyutu1 / 16 "
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Dia İçinde Tüp.1 / 8 "
UPC467289286554

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde Tüp.Barb Boyutugövde MalzemesiRenkHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Erkek Konnektör 1/16 x 1/8 İnç Pirinç | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikel kaplamalı pirinç-7 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 8 "-65 derece 300 dereceye kadar F€6.76
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/4 İnç Pirinç | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç-9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 4 "-65 derece 300 dereceye kadar F€10.64
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Paslanmaz ÇelikGümüş9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 4 "-65 derece 300 dereceye kadar F€36.93
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/8 İnç Pirinç | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç-7 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi @ 75 Derece F1 / 8 "-65 derece 300 dereceye kadar F€6.42
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 Erkek Konnektör 1/4 x 1/4 İnç Pirinç | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "PirinçPirinç9 / 16 "-28 "Hg Vac ila 125 psi1 / 4 "-20 Derece ila 160 Derece F€10.64
PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 Erkek Konnektör 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "PirinçPirinç9 / 16 "-1 / 4 "-20 Derece ila 160 Derece F€17.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC EB30-1/16-5 Erkek Konnektör 1/8 x 1/16 İnç Pirinç
€7.44 / Adet