Pneumadyne Hm45-1/8-dt | Geçiş Vanası 4 Yollu 1/8 İnç Npt | 14f292 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT Geçiş Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Mafsallı Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LHN Modeli: HM45-1/8-DTÇapraz Referans: 14F292
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
€80.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vana Değiştir
gövde MalzemesiAlüminyum / Pirinç
Hacim Katsayısı.37
Bağlantı TürüNPT
Kolu tipiTetikli Metal Geçiş
Maks. Basınç125 psi
Uzunluk2.86 "
Boru Boyutu1/8
Conta MalzemesiBuna-N
Koltuk malzemesiBuna-N
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F
UPC723537389881
Valf Tasarımı4 Yollu, 2 Pozisyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • CFM @ 75 PSI (27.2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı TürüKolu tipiUzunlukBoru BoyutuÜcret
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Geçiş Vana 4 Yollu Pirinç | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR.23UNFYay Dönüşlü Plastik Geçiş2.95 "10-32€67.11
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Geçiş Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR.37NPTYay Dönüşlü Plastik Geçiş2.86 "1/8€78.53
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Geçiş Vana 4 Yollu Pirinç | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT.23UNFTetikli Metal Geçiş2.95 "10-32€73.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Mafsallı Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt
€80.67 / Adet