Pneumadyne Hm45-100-dt | Geçiş Vanası 4 Yollu Pirinç | 14f291 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Geçiş Vana 4 Yollu Pirinç | AA6LHM 14F291

PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Mafsallı Valf 4 Yollu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LHM Modeli: HM45-100-DTÇapraz Referans: 14F291
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
€73.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vana Değiştir
gövde MalzemesiAlüminyum / Pirinç
Hacim Katsayısı.23
Bağlantı TürüUNF
Kolu tipiTetikli Metal Geçiş
Maks. Basınç125 psi
Uzunluk2.95 "
Boru Boyutu10-32
Conta MalzemesiBuna-N
Koltuk malzemesiBuna-N
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F
UPC818257626740
Valf Tasarımı4 Yollu, 2 Pozisyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • CFM @ 75 PSI (17.3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı TürüKolu tipiUzunlukBoru BoyutuÜcret
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Geçiş Vana 4 Yollu Pirinç | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR.23UNFYay Dönüşlü Plastik Geçiş2.95 "10-32€67.11
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Geçiş Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR.37NPTYay Dönüşlü Plastik Geçiş2.86 "1/8€78.53
PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT Geçiş Valf 4 Yollu 1/8 İnç Npt | AA6LHN 14F292 HM45-1 / 8-DT.37NPTTetikli Metal Geçiş2.86 "1/8€80.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Mafsallı Valf 4 Yollu Pirinç
€73.11 / Adet