POLARIS IPLG6-3B İzoleli Konnektör Multi-tap 6-14 Awg
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Konektör |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kablo Boyut Kodu | 6 AWG |
Bağlayıcı Tipi | Tek Taraflı Giriş, L |
Kafa tarzı | oluklu |
Yalıtım malzemesi | plastisol |
uzunluk | 1.54 " |
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | 6 |
Min. İletken Boyutu | 14 AWG |
dağ | N |
Vida malzemesi | Çelik |
Damızlık Boyutu | 1 / 8 " |
Tip | Çok dokunun |
genişlik | 1.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8536908085 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Vida malzemesi | Kablo Boyut Kodu | Bağlayıcı Tipi | Damızlık Boyutu | Tip | genişlik | Kafa tarzı | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLG1-3B | Çelik | 1 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | 3 / 16 " | Çok dokunun | 1.62 " | oluklu | İzoleli Konektör | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ISR-1 / 0B | Çelik | 1 / 0 AWG | Çift Taraflı Giriş, T | 3 / 16 " | Satır İçi Ekleme | 0.9 " | Büyü | İzoleli Konektör | €45.28 | ||
ISR-250B | Alüminyum | 250 kcmil | Çift Taraflı Giriş, T | 5 / 16 " | Satır İçi Ekleme | 1.19 " | Büyü | İzoleli Konektör | €65.64 | ||
ISR-350B | Alüminyum | 350 kcmil | Çift Taraflı Giriş, T | 5 / 16 " | Satır İçi Ekleme | 1.32 " | Büyü | İzoleli Konektör | €82.71 | ||
ISR-500B | Alüminyum | 500 kcmil | Çift Taraflı Giriş, T | 5 / 16 " | Satır İçi Ekleme | 1.62 " | Büyü | İzoleli Konektör | €120.67 | ||
IPL1 / 0-3B | Çelik | 1 / 0 AWG | Çift Taraflı Giriş, Z | 3 / 16 " | Çok dokunun | 1.62 " | Büyü | İzoleli Konektör | €54.80 | ||
IPLD3 / 0-3B | Çelik | 3 / 0 AWG | Çift Taraflı Giriş, T | 1 / 4 " | Çok dokunun | 1.75 " | Büyü | İzoleli Konektör | €82.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00