Polyken 226 | Koli Bandı 48mm X 55m 12 Mil Beyaz | 15r473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Beyaz | AA7AGZ 15R473

POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AGZ Model: 226Çapraz Referans: 15R473
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
€27.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü50 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkBeyaz
uzunluk55m
MalzemePolietilen Kaplamalı Kumaş
Performans Sıcaklığı30 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci30 lb./in.
Kalınlık12milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüRenk+Performans SıcaklığıGerilme direncipaket adetÜcret
POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Gümüş | AA7AGW 15R470 22650 oz./inç.GümüşDuct Tape30 Derece ila 200 Derece F30 lb./in.1€29.89
POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Siyah | AA7AGX 15R471 22650 oz./inç.SiyahDuct Tape30 Derece ila 200 Derece F30 lb./in.1€36.92
POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Kırmızı | AA7AGY 15R472 22650 oz./inç.KırmızıDuct Tape30 Derece ila 200 Derece F30 lb./in.1€35.73
POLYKEN 235FR Koli Bandı 48mm x 60 yd. Rulo Gri PK24 | AH6BAM 35UX90 235FR40 oz./inç.GriDikiş Bandı40 Derece ila 200 Derece F29 lb./in.24€888.44
POLYKEN 268FR Koli Bandı, Alev Geciktirici, Polyken, Standart Hizmet, 2 İnç X 33 Yd, Siyah, Sürekli Rulo | CT7VVE 45LU89 268FR--Duct Tape--1€29.69
POLYKEN 225FR-2 Koli Bandı, Alev Geciktirici, Polyken, Std Duty, 2 İnç X 60 Yd, Beyaz, Sürekli Rulo | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Duct Tape--1€69.80
POLYKEN 225FR-3 Koli Bandı, Alev Geciktirici, Polyken, Standart Hizmet, 3 İnç X 60 Yd, Beyaz, Sürekli Rulo | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Duct Tape--1€104.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLYKEN 226 Koli Bandı 48mm x 55m 12 mil Beyaz
€27.94 / Adet