Polyken 510 | Gaffers Bant Siyah 55 Yd. LX 4 W'de | 19yp90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLYKEN 510 Gaffers Bant Siyah 55 yd. G x 4 | AG9FBX 19YP90

POLYKEN 510 Gaffers Bant Siyah 55 yd. U x 4 inç G

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FBX Model: 510Çapraz Referans: 19YP90

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€95.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaffer Bandı
Tutunma gücü50 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkSiyah
Çap6 5 / 16 "
sınıfSanayi
uzunluk55 yıl.
MalzemeVinil Kaplı Kumaş
Performans Sıcaklığı40 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci42 lb./in.
Kalınlık11.5milyon.
TipGaffer Bandı
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkÇap+uzunlukMalzemePerformans SıcaklığıShapeÜcret
POLYKEN 510 Gaffers Bant 48 x 45m 11.5 mil Neon Pembe | AA7AHG 15R494 51048mmNeon Pembe-Gaffers Teyp45mPVC Kaplı Bez30 Derece ila 200 Derece FSürekli Rulo€40.87
POLYKEN 510 Gaffers Bant 48 x 45m 11.5 mil Neon Orange | AA7AHH 15R495 51048mmNeon Turuncu-Gaffers Teyp45mPVC Kaplı Bez30 Derece ila 200 Derece FSürekli Rulo€43.33
POLYKEN 510 Gaffers Bant 48 x 45m 11.5 mil Neon Sarı | AA7AHJ 15R496 51048mmSarı neon-Gaffers Teyp45mPVC Kaplı Bez30 Derece ila 200 Derece FSürekli Rulo€41.79
POLYKEN 510 Gaffers Bant 48 x 45m 11.5mil Neon Yeşili | AA7AHK 15R497 51048mmNeon yeşili-Gaffers Teyp45mPVC Kaplı Bez30 Derece ila 200 Derece FSürekli Rulo€41.19
POLYKEN 510 Gaffers Bant 11.5 mil 1.5 İnç Siyah | AB7FTM 22VC17 5101.5 "Siyah6.187 "Gaffers Teyp55 yıl.Mat Bitmiş Kaplamalı Kumaş30 Derece ila 200 Derece FRulo€35.73
POLYKEN 510 Gaffers Bant 11.5 mil 48mm x 50m Kahverengi | AB7FTN 22VC20 51048mmKahverengi6.187 "Gaffers Teyp50mMat Bitmiş Kaplamalı Kumaş30 Derece ila 200 Derece FRulo€41.71
POLYKEN 510 Gaffers Bant 11.5 mil 48mm x 50m Siyah | AB7FTP 22VC29 51048mmSiyah6.187 "Gaffers Teyp50mMat Bitmiş Kaplamalı Kumaş30 Derece ila 200 Derece FRulo€37.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLYKEN 510 Gaffers Bant Siyah 55 yd. U x 4 inç G
€95.12 / Adet