POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Histoloji Dondurma Plakalı Soğutucu 120v/60hz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Histoloji Dondurucu Plaka Soğutucu |
Amper AC | 6.5 |
uyma | CE |
Toplam yükseklik | 10 " |
toplam Genişlik | 19 " |
Sıcaklık Kontrol | YOK HAYIR |
Sıcaklık. menzil | -60 derece |
Gerilim (AC) | 120V / 60Hz |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8418690180 |
PLATFORM | Model | Amper AC | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HPLAT-30-L12E | 3.5 | 240V / 50Hz | €3,761.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00