POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Isıtmalı 135c
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtmalı Sirkülasyonlu Banyolar |
doğruluk | +/- 0.07 Derece C |
Kapasite | 7L |
Hazne Yüksekliği | 5" |
Hazne Uzunluğu | 6-3 / 16 " |
Hazne Genişliği | 5-19 / 32 " |
uyma | CSA, CE |
Akış hızı | 12.8 l / dk |
hız | 1-Hızlı Pompa |
Sıcaklık Kontrol | MX (Temel) |
Sıcaklık. menzil | ortam +10 Derece ila 135 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.22 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MX15H135-L11B | 15L | €3,950.56 | ||
MX20H135-L11B | 20L | €4,262.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00