POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Isıtmalı 135c
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtmalı Sirkülasyonlu Banyolar |
doğruluk | +/- 0.07 Derece C |
Kapasite | 20L |
Hazne Yüksekliği | 5-1 / 2 " |
Hazne Uzunluğu | 9-27 / 32 " |
Hazne Genişliği | 12-7 / 16 " |
uyma | CSA, CE |
ekran | LCD 3.25 " |
Akış hızı | 12.8 l / dk |
hız | 1-Hızlı Pompa |
Sıcaklık Kontrol | MX (Temel) |
Sıcaklık. menzil | ortam +10 Derece ila 135 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.1 |
Gemi genişliği (cm) | 22.1 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MX07H135-L11B | 7L | €3,616.10 | ||
MX15H135-L11B | 15L | €3,950.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00