POLYSCIENCE WB02L11B Su Banyosu 2l 120v/60hz
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su banyosu |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 3.9 "L x 4.3" W x 5.5 "D |
güç Gereksinimi | 120V / 60Hz |
Sıcaklık. menzil | Ortam 5 Derece ila 100 Derece |
hacim | 2L |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8419899585 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00