<span Class='notranslate'>Pond Boss </span> Tv1220 | Aeration Tubing 1/2 Inch Dia. 30 Psi Vinyl | 38ef13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POND BOSS TV1220 Havalandırma Hortumu 1/2 İnç çap 30 psi Vinil | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS TV1220 Aeration Tubing 1/2 Inch diameter 30 psi Vinyl

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XYZ Model: TV1220Çapraz Referans: 38EF13
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
€18.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Borusu
RenkSiyah
Sertlik68
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk20ft.
MalzemeVinil
Maks. Basınç30
Dış Çap.0.66 "
Sıcaklık. menzil32 ila 100 Derece F
TipEsnek
Duvar Kalınlığı0.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.MalzemeMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıÜcret
POND BOSS TC120 Havalandırma Hortumu 1 İnç çap 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34 ila 100 Derece F0.15 "€47.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POND BOSS TV1220 Aeration Tubing 1/2 Inch diameter 30 psi Vinyl
€18.99 / Adet