Porter Cable Bn200c | Hava Brad Çivi Çakma Makinesi Düz | 39e996 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER KABLOSU BN200C Air Brad Nailer Düz | AC8AFK 39E996

PORTER CABLE BN200C Havalı Brad Nailer Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AFK Modeli: BN200CÇapraz Referans: 39E996
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
€176.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Brad Nailer
Çekim Başına CFM2.83 psi'de 80
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkGri / Siyah
EgzozArka
Bağlantı Elemanları Aralığı5/8 - 2 "
Ateşleme ModuArdışık
ölçü18
Yükseklik9.25 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk10.437 "
Şarjör Kapasitesi100
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 psi
BahşişBurun
Takım Ağırlığı2.6 lb
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE BN200C Havalı Brad Nailer Düz
€176.49 / Adet