Porter Cable Da250c | Hava Son İşlem Çakma Makinesi 33 Dereceden 34 Dereceye Kağıt | 3fzd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER KABLO DA250C Air Finish Nailer 33 Derece - 34 Derece Kağıt | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 Dereceden 34 Dereceye Kadar Kağıt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9EKG Modeli: DA250CÇapraz Referans: 3FZD6
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
€449.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Finish Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.060
Harmanlama Açısı33 Derece a 34 Derece
Harmanlama Türükâğıt
RenkGri
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı1 "- 2-1 / 2"
Ateşleme ModuArdışık
ölçü15
Yükseklik11.5 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk13 "
Şarjör Kapasitesi100
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 - 120 psi
stilAçılı
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı3.90 lb
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)38.86
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHarmanlama TürüölçüYükseklikGövde MalzemesiuzunlukstilgenişlikÜcret
PORTER KABLOSU FN250C Air Finish Nailer Yapıştırıcı 1 ila 2-1 / 2 İnç | AC9EKF 3FZD5 FN250Cyapıştırıcı1610.625 "Dökme Alüminyum11.75 "Düz3"€369.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 Dereceden 34 Dereceye Kadar Kağıt
€449.03 / Adet