Porter Cable Fn250c | Air Finish Nailer Yapıştırıcı 1 ila 2-1/2 İnç | 3fzd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER KABLOSU FN250C Air Finish Nailer Yapıştırıcı 1 ila 2-1 / 2 İnç | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Air Finish Nailer Yapıştırıcı 1 - 2-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9EKF Modeli: FN250CÇapraz Referans: 3FZD5
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
€369.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Finish Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.045
Harmanlama Açısı34 Dereceleri
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkGri
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı1 "- 2-1 / 2"
Ateşleme ModuArdışık
ölçü16
Yükseklik10.625 "
Gövde MalzemesiDökme Alüminyum
uzunluk11.75 "
Şarjör Kapasitesi100
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 - 120 psi
stilDüz
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı3.90 lb
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)38.35
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHarmanlama TürüölçüYükseklikGövde MalzemesiuzunlukstilgenişlikÜcret
PORTER KABLO DA250C Air Finish Nailer 33 Derece - 34 Derece Kağıt | AC9EKG 3FZD6 DA250Ckâğıt1511.5 "Magnezyum13 "Açılı3.5 "€449.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE FN250C Air Finish Nailer Yapıştırıcı 1 - 2-1/2 İnç
€369.35 / Adet