Porter Cable Pcc660b | Akülü Daire Testere Kt Çıplak Alet 20.0v | 25dt63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER KABLOSU PCC660B Akülü Daire Testere Kt Çıplak Alet 20.0v | AF8EQK 25DT63

PORTER CABLE PCC660B Akülü Daire Testere Kt Çıplak Alet 20.0v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EQK Modeli: PCC660BÇapraz Referans: 25DT63
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
€94.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Daire Testere Seti
Çardak Deliği5 / 8 "
Pil DahilYok hayır
Bıçak Çapı6.5 "
Bıçak TarafıSağ
Yüksüz RPM4000
Ayakkabı MalzemesiÇelik
Takım Uzunluğu13 "
Takım Ağırlığı6.5 lb
Gerilim20.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)21.91
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)22.54
HS kodu8467220020

Ürün Detayı:

  • Eğim Ayarı (0 ila 50 Derece)
  • 45 Derecede Kesme Derinliği (1-7 / 10 ")
  • 90 Derecede Kesme Derinliği (2-1 / 10 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE PCC660B Akülü Daire Testere Kt Çıplak Alet 20.0v
€94.22 / Adet