PORTER CABLE

100 yılı aşkın tecrübesiyle Porter Cable, inşaat ve otomotiv endüstrilerinde metal işleme ve ahşap işleme uygulamaları için kullanılan yüksek kaliteli elektrikli el aletlerinin lider üreticisidir. Devamını Oku

filtre

Elektrikli El Aletleri

Pnömatik

Fasteners

Aşındırıcılar

Su tesisatı

Aydınlatma

Temizlik

HVAC ve Soğutma

El Aletleri

Elektrikli El Aletleri filtre

Son İşlem AletleriHepsini gör

  • Açı Öğütücüler
  • Kablolu Salınımlı Aletler

    Sert ağaç, plastik ve alçıpan iş parçalarının kesilmesi, kazınması, zımparalanması ve taşlanması için uygundur. Kontrollü hassas kesimler için yerleşik bir kesme ve derinlik kılavuzu ve daha az aksama süresi için aletsiz bıçak değiştirme olanağı sunar

  • Elektrikli Parlatıcılar ve Tamponlar

    Denizcilik ve otomotiv uygulamalarında geniş yüzeyleri temizlemek için girdapsız bir parlatma eylemi ile tasarlanmış rastgele yörüngeli parlatıcı / zımpara makinesi. Sürtünmeyi en aza indirmek için çok aşamalı parlatma işlemi ve bilyalı rulmanlar için değişken hız ayarı özelliği

  • Elektrikli Zımparalar

    Popüler Porter Cable alçıpan zımparası 7800'ün yanı sıra ahşap ve zemin kaplaması için 380, 382 ve 7345 zımpara modellerini içerir. Düşük titreşimli bir tasarıma ve toz geçirmez bir şaltere sahiptir

  • Birleştiriciler

    4 inçlik bir bıçak ve doğru yükseklik okuması sağlayan pivot noktalı bir çit sisteminden oluşan plaka birleştirme kitleri. Çeşitli ahşap türlerinde uygulama için yedi kesme ayarı ve maksimum 7 rpm yüksüz hız ile güçlü bir 10000 amperlik motor içerir

  • Salınımlı Alet Aksesuarları

    Ahşap, PVC, alçıpan veya metal iş parçalarında sorunsuz çalışma için sıyırıcı bıçaklar, zımpara kağıtları, zımpara tabanları ve bi metal daldırmalı kesim bıçakları gibi Porter Kablo parçaları ve aksesuarlarını içerir

  • Plaka Doğrama Aksesuarları

    İki ahşap parçayı birleştirmek için kullanılan yüksek oranda kurutulmuş ve sıkıştırılmış ahşap bisküvi birleştiricileri içerir. Farklı boyutlarda mevcuttur ve 1000'lik bir pakette gelir

  • Sander Parlatıcı Aksesuarları

    Köpük, kauçuk, sünger veya kuzu yününden yapılmış polisaj ve destek pedleri. Çeşitli yüzeyleri parlatmak için çeşitli zımpara makinelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır

Elektrikli Testere ve AksesuarlarHepsini gör

  • Doğrama Testereleri ve Kesme Makinaları

    İnşaat demiri, payandalar, borular, kanallar ve çubuk stoklarını doğru açılarda kesmek için dikey D şeklinde sap ve 45 derece ayarlanabilir çite sahip telli doğrayıcı testereler. Maksimum 4.75 inç kesme kapasitesine sahiptir ve 3800 rpm'ye kadar yüksüz hız sağlar

  • Jig Testereleri

    Çeşitli malzemelerde optimum kesim sonuçları sağlamak için birden fazla hız ayarı için 7 konumlu hız kadranı olan motorlu dekupaj testereleri. Yüksek hızlı kesme uygulamaları için 6 amperlik bir motora ve hızlı ve kolay değiştirme için anahtarsız bir bıçağa sahiptir

  • Pistonlu Testere Bıçakları
  • Tilki Kuyruğu Testereler

YönlendiricilerHepsini gör

  • Laminat Düzelticiler

    Malzemelerin kesilmesi ve düzeltilmesi, kenarların yuvarlatılması, olukların ve dadosların frezelenmesi ve pah kırma için uygun tek / değişken hızlı düzelticiler. Hassas uç yüksekliği ayarları için mikro ayarlı bir yaka ve maksimum görünürlük sağlamak için LED ışık içerir

  • Yönlendirici Aksesuarları
  • freze Uçları

    Freze ucunu frezede tutmak ve menteşenin köşelerini dikleştirmek için kullanılan freze penslerini ve freze köşe keskilerini içerir. 1 / 2 inç saplı freze uçları ile kullanım için tasarlanmıştır

Akülü AletlerHepsini gör

  • Akülü Daire Testereler

    Zemin onarımı uygulamaları için ahşap, metal ve sentetik iş parçalarını kesmek için idealdir. Hem yumuşak hem de sert yüzeyleri işlemek için karbür dişli bir bıçağa ve şantiye yorgunluğunu ortadan kaldırmak için hafif yapıya sahiptir

  • Akülü Salınımlı Aletler

    İnşaat ve saha onarım hizmetlerinde sert ağaç, plastik yüzeyler ve alçıpanların kazınması, kesilmesi, zımparalanması ve taşlanması için tasarlanmıştır. Şantiyede taşınabilirlik için pille çalışan kablosuz yapı ve düşük ışık koşullarında bile kullanıcı rahatlığı için bir LED çalışma ışığı içerir

Isı Tabancaları ve AksesuarlarıHepsini gör

  • Isı Tabancaları

    Daralan makaron, plastik bükme, parçaların ısıtılması veya kurutulması, boyanın sıyrılması ve donmuş boruların çözülmesi için 19 CFM'de sıcak hava akımı yayan elektrikli ısı tabancaları. Ekstra konfor ve kontrol için kabza tasarımına sahip olun

Güç MatkaplarıHepsini gör

  • Elektrikli matkaplar

    Ahşap, metal ve plastik yüzeylerde delik açmak için tasarlanmış tabanca tipi matkap uçları. Çok aşamalı delme gereksinimlerini karşılamak için değişken hızlı bir tetikleyici ve sağlam kullanım için bir dökme metal muhafaza içerir. 0 - 2500 rpm değişkenlerinde mevcuttur

Porter Kablosu Hakkında

Markanın kataloğunda havalı çivi çakma makineleri, parlatıcılar, açılı taşlama makineleri, bantlı zımpara makineleri, elektrikli matkaplar, ısı tabancaları ve kablosuz salınımlı aletler yer alıyor. Taşıyıcı Kablo elektrikli matkaplar 6 / 8A motorla çalışır ve değişken hızlı tetikleyicilere sahiptir. Daha iyi kontrol sağlamak için yumuşak bir tutamağa sahiptirler ve metal ve ahşap imalatlar için idealdirler. markanın parlatıcılar Yüksek aşırı yük korumasına ve 4.5 ile 2500 rpm arasında değişen dönüş hızına sahip 6800A motora sahip hafif ve kompakt polisaj/zımparalama aletleridir.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Porter Cable'ın Parça Numarası'leri, eşdeğer Fervi model numaralarına ayrı ayrı referanslar verir. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünleri arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Porter Cable elektrikli el aletlerine sahiptir. Müşteriler ayrıca model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu ürüne çapraz referans verebilir.

Kargo

Porter elektrikli el aletlerinin çalışması için 120VAC voltaj gerekir. Bu elektrikli aletler, matkaplar, öğütücüler ve hava kompresörleri boyut olarak küçük veya büyük olabilir. Bu nedenle, nakliye sırasında bazı ürünler zarar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilirler.

Başlıca Ticari İsimler

Speed-Bloc 1/4 Yaprak Son İşlem Zımpara Makineleri

Yorulmadan ve uzun süreli kullanım için ergonomik ve kolay kavranan dış muhafaza. Kauçuk direkler, kullanıcıların ellerini titreşimden izole ederken, tam zımparalama eylemi ve iş verimliliği sağlayarak pürüzsüz...Daha fazla oku 

Omnijig Doğrama Sistemleri

Elle kesilmiş kuyruklar için değişken aralıklı şablona sahip 24 inç kapasite. Çok uçlu yükseklik ataşmanı ile çok çeşitli ahşap kalınlıklarını işleyebilir. Patent bekleyen yönlendirici bit derinliği durdurma, kolay ve...Daha fazla oku 

Porter Kablo Rekabet Avantajları

Masa Üstü Fayans Testereleri

Kendin Yapçılar ve profesyoneller için ideal olan kablolu veya kablosuz fayans testereleri. Her kesimde stabilite ve doğruluk sağlamak için kayar bir arabaya sahiptir ve bir yerden diğerine kolayca taşınabilir. 17 inçlik masa üstü kesim kapasitesi sunar ve duş karoları ve ters sıçramaları takmak için idealdir. Çalışma alanını temiz tutmak için mükemmel su tutma. Taşınabilirlik ve saklama kolaylığı için benzersiz bir taşıma sapı ile birlikte gelir.

Sıkça Sorulan Sorular

Porter Kablo ürünlerini hangi firma üretmektedir?

Stanley Black & Decker, Porter-Cable'ın sahibidir. Şirketin merkezi Jackson, Tennessee'dedir ve 1906'da kurulmuştur.