POSI LOCK PHS-108 Çektirme Hidrolik 12 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çektirme |
Kapasite | 12 ton |
Çene Uzanma | 8 In. |
Çene Yayıldı | 12-1 / 2 " |
Çene Stili | Tersinmez |
Çene Sayısı | 3 |
Parça sayısı | 3 |
Tip | Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.97 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 8467891000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çene Yayıldı | Parça sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMI6 | 9/16 to 5-1/2" | 4 | İç | €644.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00