POSI LOCK TJ-1 Çektirme Şanzımanı 2 Çene
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Çektirmesi |
Kapasite | 12 ton |
Çene Uzanma | 8" |
Çene Yayıldı | 3/4 - 12 " |
Çene Stili | transmisyon |
Kilitleme | Evet |
Çene Sayısı | 2 |
Çektirme Uzunluğu | 16-1 / 4 " |
Vida Uzunluğu | 16.25 " |
Vida Boyutu | 3/4-14 x 16-1/4 |
Tip | transmisyon |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.58 |
Gemi genişliği (cm) | 20.57 |
HS kodu | 8205598000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | + | Çene Yayıldı | Vida Uzunluğu | Vida Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €394.59 | ||
106 | 10 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 7" | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €456.44 | ||
110 | 20 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €591.45 | ||
TJ-2 | 10 ton | Çene Çektirmesi | 1/2 - 7 " | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | transmisyon | €351.46 | ||
116 | 40 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 3 ila 25 " | 32 " | 1.231-14 x 32 | Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €1,385.57 | ||
204 | 2 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 1/2 - 5 " | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €258.83 | ||
206 | 6 ton | Kafesli Çeneli Çektirme | 1/2 - 7 " | 12.875 " | 2/3-14 x 12-7/8 | Kilitleme ve Kendinden Hizalama | €322.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00