Posi Lock Tj-2 | Çektirme Şanzımanı 3 Çeneli | 1tmr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POSI LOCK TJ-2 Çektirme Şanzıman 3 Çene | AB3JAK 1TMR1

POSI LOCK TJ-2 Çektirme Şanzımanı 3 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JAK Modeli: TJ-2Çapraz Referans: 1TMR1
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
€351.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Çektirmesi
Kapasite10 ton
Çene Uzanma6"
Çene Yayıldı1/2 - 7 "
Çene Stilitransmisyon
KilitlemeEvet
Çene Sayısı3
Çektirme Uzunluğu13-5 / 16 "
Vida Uzunluğu12.75 "
Vida Boyutu5/8-14 x 12-3/4
Tiptransmisyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite+Çene YayıldıVida UzunluğuVida BoyutuTipÜcret
POSI LOCK 210 Çektirme 14 Ton 2 Çene | AA8UJK 1AC03 21014 tonKafesli Çeneli Çektirme15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama€394.59
POSI KİLİT 106 Çektirme 10 Ton 3 Çene | AA8UJL 1AC04 10610 tonKafesli Çeneli Çektirme7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama€456.44
POSI LOCK 110 Çektirme 20 Ton 3 Çene | AA8UJM 1AC05 11020 tonKafesli Çeneli Çektirme15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitif Kilitleme ve Kendinden Hizalama€591.45
POSI LOCK TJ-1 Çektirme Şanzıman 2 Çene | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonÇene Çektirmesi3/4 - 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4transmisyon€422.21
POSI KİLİT 116 Çektirme 40 Ton 3 Çene | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKafesli Çeneli Çektirme3 ila 25 "32 "1.231-14 x 32Kilitleme ve Kendinden Hizalama€1,385.57
POSI LOCK 204 Çektirme 2 Ton 2 Çene | AD7RPA 4GB26 2042 tonKafesli Çeneli Çektirme1/2 - 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Kilitleme ve Kendinden Hizalama€258.83
POSI LOCK 206 Çektirme 6 Ton 2 Çene | AD7RPB 4GB27 2066 tonKafesli Çeneli Çektirme1/2 - 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Kilitleme ve Kendinden Hizalama€322.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POSI LOCK TJ-2 Çektirme Şanzımanı 3 Çene
€351.46 / Adet