POWER DRIVE 60HQ100 Gearbelt Kasnak H 60 Oluklar | AE8XXD 6GEL8

POWER DRIVE 60HQ100 Dişli Kayış Kasnağı H 60 Yivli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8XXD Modeli: 60HQ100Çapraz Referans: 6GEL8

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€228.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gearbelt Kasnak
Delik TipiBurçlu
Burç GerekliQ1
İnşaat
MalzemeÇelik
Oluk Sayısı60
Dış Çap.241.17299999999997mm
Zift12.7 mm
Saha Çapı.242.54459999999997mm
TipSenkron Sürücü H
genişlik31.75mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.49
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk SayısıDelik Dia.Delik TipiDış Çap.ZiftSaha Çapı.TipgenişlikÜcret
GÜÇ SÜRÜCÜ 10XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 10 Oluklar | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmDüz Delik97.0280mm5.08 mm16.1798mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€18.85
GÜÇ SÜRÜCÜ 11XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 11 Oluklar | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmDüz Delik116.4336mm5.08 mm17.7800mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€19.64
GÜÇ SÜRÜCÜ 12XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 12 Yivler | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmDüz Delik15.6718mm5.08 mm19.4056mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€21.43
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 14 Oluklar | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmDüz Delik17.2720mm5.08 mm22.6314mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€24.53
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Dişli Kayış Kasnağı Xl 15 Yivler | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmDüz Delik18.8976mm5.08 mm24.2570mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€25.44
GÜÇ SÜRÜCÜ 16XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 16 Yivler | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmDüz Delik22.1234mm5.08 mm25.8826mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€26.93
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ 18XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 18 Yivler | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmDüz Delik23.7490mm5.08 mm29.1084mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€30.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE 60HQ100 Dişli Kayış Kasnağı H 60 Yivli
€228.24 / Adet