Güç Tahrik Sistemi Hb50a15x5/8 | Avara Dişlisi Bilyası Ansi 50 | 6agn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HB50A15X5 / 8 Avara Dişlisi Bilyalı Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1

POWER DRIVE HB50A15X5/8 Avara Dişli Bilyası Ansi 50

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TGT Modeli: HB50A15X5/8Çapraz Referans: 6AGN1
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
€86.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Rulman Avara Dişlisi
ANSI Zincir Boyutu50
Yataktop
Delik Dia.5 / 8 "
Delik Boyu23 / 32 "
YağlamaHayır
MalzemeÇelik
Diş sayısı15
Dış Çap.3-5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diş Malzemesi (Sertleştirilmiş Çelik)
  • Sıkma Mili Gerekli (Yok)
  • Özellikler: Uygun Zincir Gerginliğini Korur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Zincir BoyutuDelik Dia.Delik BoyuDiş sayısıDış Çap.Ücret
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HB40A17X5 / 8 Avara Dişlisi Bilyalı Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0 HB40A17X5 / 8405 / 8 "23 / 32 "172-31 / 32 "€68.26
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HB60A13X5 / 8 Avara Dişlisi Bilyalı Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "€88.95
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HB80A12X3 / 4 Avara Dişlisi Bilyalı Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "€120.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE HB50A15X5/8 Avara Dişli Bilyası Ansi 50
€86.11 / Adet